Referenties
SKF:NATR 12 PPA
Rubix:03042286
Fabrikant:142217
EAN:7316571631462

Productdetails : SKF NATR 12 PP STEUNROL
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 64,8 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,23 excl. BTW
/ stuk
€ 64,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen