SKF NUTR 1542 A STEUNROL

Steunrollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NUTR 1542 A
Rubix:03475313
Fabrikant:94236
EAN:7316570754476
SKF NUTR 1542 A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NUTR 1542 A STEUNROL


Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig volrollig cilinderlager met een binnenring en hebben een buitenring met een verbeterd gebolleerd loopvlak. Ze worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x42x42 mm
Logistiek gewicht158 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte19 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienutr
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20,1 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23,2 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 84,62 excl. BTW
/ stuk
€ 102,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen