Referenties
SKF:PWTR 50110.2RS
Rubix:03475459
Fabrikant:99478
EAN:7316571194981

Productdetails : SKF PWTR 50110-2RS STEUNROL
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig volrollig cilinderlager met een binnenring en hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak. Ze worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1690 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | pwtr |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57,2 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 78 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,98 excl. BTW
/ stuk
€ 392,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
