Referenties
Pferd Tools:RBG 10012/6 ST 0,35
Rubix:23088152
Fabrikant:43108001
EAN:4007220530351




Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBG 10012 ST. 0,35
Aanbevolen machinevermogen minimaal 500 watt. Agressief werkende borstel. Geschikt voor borstelwerkzaamheden in moeilijk toegankelijke groeven en verdiepingen, voor het reinigen en ontroesten alsmede voor de lasnaadbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter borstel | 100 mm |
| Materiaal steun | staal |
| Snelheid | 22,9 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 269,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
