BOSCH PRO METAL C SCHBORSTEL BOORMACH. 50X0,3 2608622112
Schijfborstel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608622112
Rubix:A0752803
EAN:3165140631921

Documenten
Productdetails : BOSCH PRO METAL C SCHBORSTEL BOORMACH. 50X0,3 2608622112
Schijfborstel 50 mm, 0,3 mm, 8 mm; Schijfborstel ? gegolfde draad; Optimaal geschikt voor het verwijderen van aanloopkleur op lasrupsen.; Geschikt voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden op kleine metalen vlakken, in groeven of langs randen, zoals ontroesten, opruwen, matteren, ontlakken.
Sterke punten
•Crimped wire for light to medium duty cleaning jobs
For removing tarnish on weld seams, cleaning smaller steel surfaces, edges, joints
Cylindrical shank is suitable for keyed chucks
For removing tarnish on weld seams, cleaning smaller steel surfaces, edges, joints
In addition, it is ideal for removing rust, grinding, matting and removing paint
Thicker wire for quick rough results, thinner wire for finer results
For removing tarnish on weld seams, cleaning smaller steel surfaces, edges, joints
Cylindrical shank is suitable for keyed chucks
For removing tarnish on weld seams, cleaning smaller steel surfaces, edges, joints
In addition, it is ideal for removing rust, grinding, matting and removing paint
Thicker wire for quick rough results, thinner wire for finer results
Toepassingen
Light to Medium Duty Cleaning Applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Gewicht verpakking | 60 g |
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 50 mm |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Snelheid | 4500 rpm |
| Breedte | 8 mm |
| 60 mm | |
| 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
