Referenties
Pferd Tools:RBF 0820/6 Z3
Rubix:23081614
Fabrikant:21117606
EAN:4007220047644


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM RBF 0820/6 T3
Boomvormige braam met radiusuiteinde conform DIN 8032 en snijden conform DIN 8033. Afbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,63 excl. BTW
/ stuk
€ 46,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen