BAHCO STIFTFREES CYL MED XE 8MM A0820M06XE
Hardmetalen stiftfrees cilindrisch vorm A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:A0820M06XE
Rubix:10066321
EAN:7311518181994


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 60 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES CYL MED XE 8MM A0820M06XE
DIN: ZYA. Ontbramen van hoeken en vlakke oppervlakken. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Wolframcarbide cilindrische roterende freesjes voor metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,62 excl. BTW
/ stuk
€ 89,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen