Referenties
Pferd Tools:HSS H 1630/6 Z3
Rubix:23081722
Fabrikant:22434536
EAN:4007220059364




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | rondboog |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS HSS-H 1630/6 T3
Pferd frees hss hss-h 1630/6 t3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | rondboog |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,65 excl. BTW
/ stuk
€ 31,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen