Referenties
Pferd Tools:KUD 0807/6 STEEL
Rubix:23089137
Fabrikant:21112687
EAN:4007220936849


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KUD 0807/6 STEEL
Frees op sferische schacht volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,14 excl. BTW
/ stuk
€ 35,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen