Referenties
Bahco:L1020S06
Rubix:A0763172
Fabrikant:L1020S06
EAN:7314150501670




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kegelvormige lange afgeronde kop |
| Totale lengte | 65 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES KEGEL ROND HSS10MM L1020S06
Bahco stiftfrees L1020S06 met kegelvormige lange afgeronde kop voor hooggelegeerd staal/roestvast staal. Voor ontbramen en afwerking in besloten ruimten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | kegelvormige lange afgeronde kop |
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 9,6 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Nuttige lengte | 19 mm |
| Snijwijze | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,02 excl. BTW
/ stuk
€ 52,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen