Referenties
Pferd Tools:R 0830/8 SP
Rubix:23081657
Fabrikant:21143288
EAN:4007220049150


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 8 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | afgerond r |
| Totale lengte | 65 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM HM R 0830/8 T SP
Volg voor radiusfrezen met speciale vertanding de aanbevelingen voor de draaisnelheid van hardmetalen frezen met vertanding 3. Concave radiusfrezen met speciale vertanding, verkrijgbaar in twee uitvoeringen: cilindrisch met driedubbele concave contour concaaf taps toelopend naar de schacht Deze frezen kunnen niet opnieuw worden geslepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 8 mm |
| Vorm van de kop | afgerond r |
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | nabewerking |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,78 excl. BTW
/ stuk
€ 109,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen