PFERD FREES HM SPG 1225/6 INOX

Stiftfrezen HM SPG 1225/6 STAINLESS STEEL

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:SPG 1225/6 INOX
Rubix:23088738
Fabrikant:21122782
EAN:4007220936894
PFERD FREES HM SPG 1225/6 INOX

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopspitsboog spg
Totale lengte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD FREES HM SPG 1225/6 INOX


Richtfrees naar DIN 8032 met vertanding naar DIN 8033, vlakke punt. Ontbramen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopspitsboog spg
Totale lengte0 mm
Diameter kop12 mm
Toepassingsgebiedstaal
Aangepaste tariefcode82077010
€ 60,37 excl. BTW
/ stuk
€ 73,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen