Referenties
Pferd Tools:WKN 1213/6 Z3
Rubix:23084671
Fabrikant:21155136
EAN:4007220049235




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | conische hoek wkn |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM WKN 1213/6 T3 TRAPEZIUM
Schachtfrezen met afgeknotte conische vorm taps toelopend naar de schacht volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Vorm WKNS met eindtanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | conische hoek wkn |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,08 excl. BTW
/ stuk
€ 65,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen