CUTLINE STIFTFREES VORM A CIL TAND.V RVS DIA 12,7X256 863114
Hardmetalen boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863114
Rubix:20850726
EAN:3660338177293


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm a |
| Totale lengte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFREES VORM A CIL TAND.V RVS DIA 12,7X256 863114
CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR A 12,7x25-6 CYLINDER-INOX
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm a |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | ruwe omschrijving |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,00 excl. BTW
/ stuk
€ 83,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden