Referenties
Pferd Tools:ZY 3240 8 ARN 24 K5V CAST
Rubix:23082959
Fabrikant:31187032
EAN:4007220098158




Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY3240 8ARN 24 K 5V
Stiftstenen in de hardheid L worden geproduceerd in een hoogwaardige kunststof binding en een slijpkorrelmengsel uit wit en donkerrrood edelkorund. De relatief zachte binding bevat slijpactieve vulstoffen en leidt in combinatie met het slijpkorrelmengsel tot een buitengewoon hoog verspaningsrendement bij goede standtijd. De hardheid L is speciaal geschikt voor het gebruik op vlakken uit edelstaal (INOX) en voor universeel gebruik op non-ferrometalen en brons. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Asdiameter | 8 mm |
| Korrel | 24 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 30,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
