METABO SCHUURBANDEN 13X457 MM P40 CER 626360000 (PK=10ST)
Schuurbanden keramiekkorrel
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626360000
Rubix:A0217739
Fabrikant:626360000
EAN:4007430195210

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 13X457 MM P40 CER 626360000 (PK=10ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van (roestvast) staal. Schuurweefsel met katoenen ondergrond., Extreem hoog afnamevermogen bij extreem hoge standtijd door zelfslijpende keramiekkorrel. Gelijkmatig schuurbeeld en zeer goede schuurresultaten., Voor het voor- en afwerkschuren van contouren, profielen enz., Aanbevolen omtreksnelheid: 15-25 m/s voor roestvast staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 20-30 m/s voor NF-metalen, Aanbevolen omtreksnelheid: 5-10 m/s voor hittebestendige Ni-/ Co-legeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | voor het voor- en afwerkschuren van contouren, profielen enz. in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van roestvast staal (edelstahl). |
| Serie | keramiekkorrel (cer) |
| Steunmateriaal | katoenen ondergrond |
| Type | schuurband |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,70 excl. BTW
/ pak
€ 16,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen