Referenties
Metabo:602059000
Rubix:19092262
Fabrikant:602059000
EAN:4007430279316






Productdetails : METABO ALLESZUIGER ASR 35 H ACP
Optimale zuiger voor de schimmelsanering en bij de verwijdering van oude isolaties in dak- en wandgebied
Ideaal bij het schuren van gelakte of geïmpregneerde houten oppervlakken met lood-, nikkel-, cadmium- of chroompercentages
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
Gebruikersbescherming: gecertificeerd door EU-norm voor stofsoorten van stofklasse H
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
Optimaal zuigvermogen door keuze vooraf van de gebruikte slangdiameter
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met remÂ
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Met:
Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m), Aansluitmof Ø 41/48 mm, Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 HEPA-filtercassettes van polyester, PE-afvalzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed)
Ideaal bij het schuren van gelakte of geïmpregneerde houten oppervlakken met lood-, nikkel-, cadmium- of chroompercentages
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
Gebruikersbescherming: gecertificeerd door EU-norm voor stofsoorten van stofklasse H
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
Optimaal zuigvermogen door keuze vooraf van de gebruikte slangdiameter
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met remÂ
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Met:
Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m), Aansluitmof Ø 41/48 mm, Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 HEPA-filtercassettes van polyester, PE-afvalzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed)
Sterke punten
Optimale zuiger voor de schimmelsanering en bij de verwijdering van oude isolaties in dak- en wandgebied|Ideaal bij het schuren van gelakte of geïmpregneerde houten oppervlakken met lood-, nikkel-, cadmium- of chroompercentages|Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring|Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger|AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik|Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters|Gebruikersbescherming: gecertificeerd door EU-norm voor stofsoorten van stofklasse H|Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt|Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker|Optimaal zuigvermogen door keuze vooraf van de gebruikte slangdiameter|Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang|Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren|Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met rem |Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel|Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 270 mbar |
| Vermogen | 1400 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 35 l |
| Type | natte-/droogzuiger (stofklasse h, hepa) |
| Geluidsniveau | 69 dBA |
| Gewicht | 16 kg |
| Slanglengte | 4000 mm |
| Zuigbreedte | 300 mm |
| Kabellengte | 8 m |
| Luchtvolume | 73 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.029,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.245,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen