Referenties
Nilfisk:ASPIRADOR GM 80P LC
Rubix:25180190
Fabrikant:107418492

Productdetails : NILFISK KLEINE STOFZUIGER GM 80P LC POLYESTER FILTER
De Nilfisk GM 80P is lichtgewicht en draagbaar en staat symbool voor de kwaliteit van Nilfisk. Hij biedt duurzaamheid, hoge prestaties en efficiënte reiniging - precies wat professionals op het gebied van stofbeheersing nodig hebben. Dankzij de stevige aluminium container is de stofzuiger vrijwel onverwoestbaar en daarom bijzonder geschikt voor ruwe en zware reinigingswerkzaamheden. De machine is gemonteerd op een sterke stalen trolley met grote rubberen wielen en is daardoor gemakkelijk te manoeuvreren. Ideaal voor bijvoorbeeld productielijnen, de chemische/farmaceutische industrie, ziekenhuizen en kantoren.
Sterke punten
•Geluidsarme werking
Wasbaar filter van polyester of katoen
PTFE (anti-aanbak) en Nomex (hittebestendig) filter optioneel
Containerinhoud van 9 liter
Lichtgewicht aluminium constructie - gebouwd voor jarenlang intensief schoonmaken
Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar met HEPA- of ULPA-uitlaatfilters
Zakloze werking mogelijk
Stofklasse L-certificering
Wasbaar filter van polyester of katoen
PTFE (anti-aanbak) en Nomex (hittebestendig) filter optioneel
Containerinhoud van 9 liter
Lichtgewicht aluminium constructie - gebouwd voor jarenlang intensief schoonmaken
Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar met HEPA- of ULPA-uitlaatfilters
Zakloze werking mogelijk
Stofklasse L-certificering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1200 W |
| Voeding | 240 V |
| Tank | 12,25 l |
| Lengte | 10 m |
| Gewicht | 8 kg |
| Kabellengte | 10 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 630,17 excl. BTW
/ stuk
€ 762,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
