FESTO MEERVOUDIGE CONTRASTEKKER KDVF6-22 152511
Stopcontact KDVF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:KDVF6-22
Rubix:06145796
Fabrikant:152511
EAN:4052568070175

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (huisvesting); messing (nippel); aluminium (oognoot) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE CONTRASTEKKER KDVF6-22 152511
Meervoudige contactdoos KDVF6-22 voor meervoudige koppeling van kunststofslang 6 mm inw. Nominale diameter=6 mm, Werkdruk=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 96,5 g |
| Materiaal | pom (huisvesting); messing (nippel); aluminium (oognoot) |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,87 excl. BTW
/ stuk
€ 60,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden