NORGREN RECHTE KOPPELING 12MM -> 8MM - C00201208
Straight Union
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norgren:C00201208
Rubix:05204287
Fabrikant:C00201208


Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (body);nbr (afdichting);pom (ontgrendelhuls, steunring);roestvrij staal (grijpring);messing vernikkeld (kraag) |
|---|---|
| Type | rechte unie |
Documenten
Productdetails : NORGREN RECHTE KOPPELING 12MM -> 8MM - C00201208
Fitting Unequal Straight Connector Pneufit C 12mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (body);nbr (afdichting);pom (ontgrendelhuls, steunring);roestvrij staal (grijpring);messing vernikkeld (kraag) |
| Type | rechte unie |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen