PFERD VLIESSCHIJF CC-VRW 125 A 180
Vliesschijf COMBICLICK® CC-VRW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:CC-VRW 125 A 180
Rubix:A0009166
Fabrikant:42001061
EAN:4007220935965





Documenten
Productdetails : PFERD VLIESSCHIJF CC-VRW 125 A 180
Geschikt voor het zeer fijn slijpen op vlakken en contouren en reinigingswerkzaamheden op metalen en lakken. De open structuur en hoge flexibiliteit van het vliesmateriaal verhindert het dichtsmeren van het gereedschap. Slijpmiddel: korund A. Leverbare korrelgroftes: 100 = middel, 180 = fijn, 280 = zeer fijn. Toepassingsvoorbeelden: Matteren of structureren van onderdelen uit edelstaal (INOX). Zeer fijn slijpen van messing, koper, titaan en aluminium. COMBICLICK® vliesschijven VRW bereiken bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s hun beste rendement. Hierbij wordt een ideaal compromis tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en slijtage van het gereedschap bereikt.
Sterke punten
- Geschikt voor zowel nat als droog gebruik
- De open structuur en de hoge flexibiliteit van het non-woven materiaal voorkomen dat het gereedschap verstopt raakt
Toepassingen
Opruwen; Ontbramen; Oppervlaktebewerking; Reinigen; Lasnaadbewerking; Structureren (mat afwerken, borstelen en satineren); Fijn slijpen in meerdere stappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 180 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
