SMC FILTER AF811-14

Stromingsluchtfilter

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AF811-14
Rubix:05277699
Fabrikant:AF811-14
EAN:3618035594967
SMC FILTER AF811-14
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)rc 1 1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC FILTER AF811-14


Large flow air filter
Filtration rating 5, 2, 10, 20, 40, 70 and 100 µm
Maximum flow rate up to 16000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size 1 1/4, 1 1/2 and 2
Float type auto drain option.
•2 different body sizes
•Variety of different drain options
•Aluminum die cast body

Size: 8 (Size 800 Port Size 1-1/4,1-1/2 Flow 9000Nl/min)
Auto Drain: 11 (Float Style Auto drain N.O.)
Thread: PT
Port Size: 14 (1+1/2)
Option 1: None
Filtration: Standard (5 µm)
Option 2: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x448x150 mm
Logistiek gewicht3870 g
Diameter schroefdraad (inch)rc 1 1/2 ''
Typegroßvolumen-druckluftfilter (af800/900, mit automatischem kondensatablass)
Volumestroom12500 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Verbindingrc 1 1/2
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
262,38 excl. BTW
/ stuk
317,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen