Referenties
SMC:AF30-F03-2-A-X425
Rubix:A0673624
Fabrikant:01573696
Productdetails : SMC LUCHTFILTER AF30-F03-2-A-X425
Het nieuwe modulaire luchtfilter van SMC combineert het element en de kom in één stuk, waardoor het element gemakkelijk kan worden vervangen. De afmetingen zijn met maximaal 46% verkleind, waardoor er minder onderhoudsruimte nodig is. De AF-kom (maat 30 en 40) is afgedekt met een transparante komafscherming, waardoor 360°-bewaking mogelijk is. Dankzij het modulaire ontwerp van de AF kan deze worden aangesloten op andere SMC-luchtvoorbereidingsapparatuur. De serie is verkrijgbaar in de maten 20, 30 en 40.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,96 excl. BTW
/ stuk
€ 32,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen