Referenties
Festo:MS6-LFM-1/2-BRM
Rubix:05120548
Fabrikant:529659
EAN:4052568164140

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BRM 529659
Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BRM 1µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Reeks=MS, Grootte=6, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 734 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,46 excl. BTW
/ stuk
€ 100,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen