Referenties
INA:ZL5207-DRS
Rubix:03121618
Fabrikant:0009695910000
EAN:4012802821697

Productdetails : INA ZL 5207 DRS NOKROL MET TAP
Studeerrollen ZL52..-DRS, dubbele rij, lipafdichting aan één zijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 69x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 710 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 69,2 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | zl52..-drs |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,32 excl. BTW
/ stuk
€ 247,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen