Referenties
Festo:VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX1E
Rubix:05114351
Fabrikant:8033156
EAN:4052568282837

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX1E 8033156
Onderbak VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX1E Breedte=18 mm, Volgens norm=ISO 15407-2, Montagepositie=verschillend, Pilootluchttoevoer=interne, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Connection plate VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX1E Width=18 mm, Based on standard=ISO 15407-2, Installation position=any, Control air supply=internal, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsplaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,50 excl. BTW
/ stuk
€ 69,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen