Referenties
SKF:NN 3030 K/SPW33
Rubix:03044169
Fabrikant:14524
EAN:7316576611247

Productdetails : SKF NN 3030 K/SP/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De SKF NN 30 K/SPW33 serie is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van precisietoepassingen en combineert een hoog radiaal draagvermogen met een uitzonderlijk hoge rotatieprecisie. Dankzij de demonteerbare constructie en de conische boring vormt deze lagerserie een geschikte oplossing voor spindels van machinegereedschappen en andere precisiemechanismen.
Codering:
• NN: tweerijig cilinderrollager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring
• K: conische boring 1:12, geschikt voor een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een zeer geringe rondloopafwijking
• W33: smeergroef en smeergaten, ontworpen om nasmering en een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel te vergemakkelijken
Kenmerken:
De SKF NN 30 K/SPW33 serie is opgebouwd volgens een tweerijige constructie met cilindrische rollen, ontworpen om een hoge radiale stijfheid en dimensionale stabiliteit onder belasting te garanderen. De afwezigheid van schouders op de buitenring maakt axiale verplaatsing van deze ring in beide richtingen mogelijk, terwijl de schouders op de binnenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen.
De conische boring met een verhouding van 1:12 maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling mogelijk via progressieve opspanning, zowel op een rechtstreeks conische as als via een geschikte adapterhuls. De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert een zeer geringe rondloopafwijking en een rotatieprecisie die bijzonder geschikt is voor snel roterende spindels. Ten slotte vereenvoudigt de demonteerbare en uitwisselbare buitenring montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk, met name wanneer de toepassing gelijktijdig strakke passingen op beide lagerringen vereist.
Onderhoud:
Regelmatige controle van de smering is essentieel om de prestaties van dit SKF-cilinderlager te behouden. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten kan dit lager eenvoudig worden geïntegreerd in centrale smeersystemen, waardoor een continue en gelijkmatige toevoer van smeermiddel mogelijk blijft.
Periodieke monitoring van trillingen, geluidsniveau en bedrijfstemperatuur maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de zuiverheid van het smeermiddel om voortijdige slijtage te beperken. Reiniging en nasmering moeten worden uitgevoerd in functie van de bedrijfsomstandigheden en de specifieke belasting van de toepassing.
Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op en behoudt een hoge mechanische stabiliteit onder belasting
• Behoudt een uitstekende dimensionale stabiliteit en beperkt vervorming tijdens bedrijf
• Beperkt trillingen en geluidsniveau, ideaal voor gevoelige precisietoepassingen
• Maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne speling mogelijk bij montage op conische assen
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie en geïntegreerde nasmeermogelijkheden
Toepassingen:
Deze serie SKF lagers wordt toegepast in mechanische systemen waar rotatieprecisie en radiale stijfheid essentieel zijn. Ze is bijzonder geschikt voor spindels van machinegereedschappen, waar stabiliteit en minimale vervorming rechtstreeks bijdragen aan de bewerkingskwaliteit, zoals freesmachines, draaibanken, slijpmachines en bewerkingscentra.
Daarnaast worden deze lagers toegepast in systemen die een nauwkeurige geleiding vereisen onder hoge radiale belasting, zoals geautomatiseerde bewerkingslijnen, slijpspindels en snel roterende draaimachines. Configuraties met centrale smering en geplande onderhoudscycli, zoals in de auto-industrie, de luchtvaart of de productie van industriële uitrusting, profiteren optimaal van deze constructie.
Codering:
• NN: tweerijig cilinderrollager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring
• K: conische boring 1:12, geschikt voor een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een zeer geringe rondloopafwijking
• W33: smeergroef en smeergaten, ontworpen om nasmering en een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel te vergemakkelijken
Kenmerken:
De SKF NN 30 K/SPW33 serie is opgebouwd volgens een tweerijige constructie met cilindrische rollen, ontworpen om een hoge radiale stijfheid en dimensionale stabiliteit onder belasting te garanderen. De afwezigheid van schouders op de buitenring maakt axiale verplaatsing van deze ring in beide richtingen mogelijk, terwijl de schouders op de binnenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen.
De conische boring met een verhouding van 1:12 maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling mogelijk via progressieve opspanning, zowel op een rechtstreeks conische as als via een geschikte adapterhuls. De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert een zeer geringe rondloopafwijking en een rotatieprecisie die bijzonder geschikt is voor snel roterende spindels. Ten slotte vereenvoudigt de demonteerbare en uitwisselbare buitenring montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk, met name wanneer de toepassing gelijktijdig strakke passingen op beide lagerringen vereist.
Onderhoud:
Regelmatige controle van de smering is essentieel om de prestaties van dit SKF-cilinderlager te behouden. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten kan dit lager eenvoudig worden geïntegreerd in centrale smeersystemen, waardoor een continue en gelijkmatige toevoer van smeermiddel mogelijk blijft.
Periodieke monitoring van trillingen, geluidsniveau en bedrijfstemperatuur maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de zuiverheid van het smeermiddel om voortijdige slijtage te beperken. Reiniging en nasmering moeten worden uitgevoerd in functie van de bedrijfsomstandigheden en de specifieke belasting van de toepassing.
Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op en behoudt een hoge mechanische stabiliteit onder belasting
• Behoudt een uitstekende dimensionale stabiliteit en beperkt vervorming tijdens bedrijf
• Beperkt trillingen en geluidsniveau, ideaal voor gevoelige precisietoepassingen
• Maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne speling mogelijk bij montage op conische assen
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie en geïntegreerde nasmeermogelijkheden
Toepassingen:
Deze serie SKF lagers wordt toegepast in mechanische systemen waar rotatieprecisie en radiale stijfheid essentieel zijn. Ze is bijzonder geschikt voor spindels van machinegereedschappen, waar stabiliteit en minimale vervorming rechtstreeks bijdragen aan de bewerkingskwaliteit, zoals freesmachines, draaibanken, slijpmachines en bewerkingscentra.
Daarnaast worden deze lagers toegepast in systemen die een nauwkeurige geleiding vereisen onder hoge radiale belasting, zoals geautomatiseerde bewerkingslijnen, slijpspindels en snel roterende draaimachines. Configuraties met centrale smering en geplande onderhoudscycli, zoals in de auto-industrie, de luchtvaart of de productie van industriële uitrusting, profiteren optimaal van deze constructie.
Sterke punten
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x225x225 mm |
| Logistiek gewicht | 7380 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 570000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 330000 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.932,89 excl. BTW
/ stuk
€ 2.338,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
