Referenties
SKF:NN 3015 TN/SPW33
Rubix:03044157
Fabrikant:14493
EAN:7316576616372

Productdetails : SKF NN 3015 TN/SP/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De SKF NN 30 TN/SPW33 serie tweerijige cilinderlagers is ontworpen voor toepassingen waar hoge precisie en een hoge radiale stijfheid vereist zijn. De constructie ondersteunt een stabiele rotatie en helpt tegelijkertijd warmteontwikkeling en trillingen tijdens bedrijf te beperken.
Codering:
• NN: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring
• TN: polyamide 66-kooi, licht van gewicht en ontworpen voor een stille werking
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een zeer geringe rondloopafwijking
• W33: smeergroef en smeergaten, ontworpen om nasmering te vergemakkelijken
Kenmerken:
De tweerijige constructie met cilindrische rollen geeft dit lager een hoog radiaal draagvermogen in combinatie met een hoge radiale stijfheid. De drie schouders op de binnenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen. Daarnaast maakt de afwezigheid van schouders op de buitenring axiale verplaatsing van deze ring in beide richtingen mogelijk, wat nuttig is voor het opvangen van thermische uitzettingen of positieveranderingen tijdens bedrijf.
De demonteerbare buitenring vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden, met name wanneer beide lagerringen een strakke passing vereisen. De polyamide 66-kooi helpt de roterende massa te verlagen en beperkt het geluidsniveau en trillingen tijdens bedrijf. De speciale nauwkeurigheidsklasse garandeert een stabiele rotatie met een zeer geringe rondloopafwijking. Dit draagt bij aan een gelijkmatige werking in precisiegevoelige toepassingen. Daarnaast zorgt het geïntegreerde smeersysteem voor een homogene verdeling van het smeermiddel binnen het lager.
Onderhoud:
Een aangepaste en regelmatige smering is essentieel voor een betrouwbare werking van dit lager. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten kan dit lager eenvoudig worden opgenomen in centrale smeersystemen, waardoor een continue toevoer van smeermiddel mogelijk blijft. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel wordt aanbevolen om slijtage te beperken en abnormale temperatuurstijgingen te voorkomen. Monitoring van trillingen en het geluidsniveau helpt eveneens om afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om aantasting van de loopbanen of de polyamide kooi te voorkomen. Daarnaast moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bedrijfstemperatuur, aangezien de polymeerkooi thermische beperkingen kent ten opzichte van metalen kooien. Dankzij de uitwisselbare buitenring kan deze indien nodig afzonderlijk worden vervangen zonder de overige lagercomponenten te wijzigen.
Belangrijkste voordelen:
• Behoudt een hoge rotatieprecisie in gevoelige toepassingen
• Beperkt trillingen en het geluidsniveau voor een stabielere werking
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie
• Compenseert axiale uitzettingen zonder ongewenste interne spanningen
• Ondersteunt gecontroleerde smering via centrale smeersystemen
Toepassingen:
Dit type SKF lager wordt toegepast in mechanische systemen waar een hoge radiale stijfheid en een uitzonderlijk hoge rotatieprecisie vereist zijn. Het is bijzonder geschikt voor spindels van machinegereedschappen, waar dimensionale stabiliteit en rotatiekwaliteit rechtstreeks bijdragen aan de bewerkingsnauwkeurigheid.
In industriële omgevingen wordt dit lager eveneens toegepast in installaties die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en hoge toerentallen, zoals bepaalde productielijnen of verwerkingsmachines. Daarnaast is deze constructie bijzonder geschikt wanneer de montage strakke passingen vereist en een vereenvoudigde onderhoudsstrategie gewenst is.
Codering:
• NN: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring
• TN: polyamide 66-kooi, licht van gewicht en ontworpen voor een stille werking
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een zeer geringe rondloopafwijking
• W33: smeergroef en smeergaten, ontworpen om nasmering te vergemakkelijken
Kenmerken:
De tweerijige constructie met cilindrische rollen geeft dit lager een hoog radiaal draagvermogen in combinatie met een hoge radiale stijfheid. De drie schouders op de binnenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen. Daarnaast maakt de afwezigheid van schouders op de buitenring axiale verplaatsing van deze ring in beide richtingen mogelijk, wat nuttig is voor het opvangen van thermische uitzettingen of positieveranderingen tijdens bedrijf.
De demonteerbare buitenring vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden, met name wanneer beide lagerringen een strakke passing vereisen. De polyamide 66-kooi helpt de roterende massa te verlagen en beperkt het geluidsniveau en trillingen tijdens bedrijf. De speciale nauwkeurigheidsklasse garandeert een stabiele rotatie met een zeer geringe rondloopafwijking. Dit draagt bij aan een gelijkmatige werking in precisiegevoelige toepassingen. Daarnaast zorgt het geïntegreerde smeersysteem voor een homogene verdeling van het smeermiddel binnen het lager.
Onderhoud:
Een aangepaste en regelmatige smering is essentieel voor een betrouwbare werking van dit lager. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten kan dit lager eenvoudig worden opgenomen in centrale smeersystemen, waardoor een continue toevoer van smeermiddel mogelijk blijft. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel wordt aanbevolen om slijtage te beperken en abnormale temperatuurstijgingen te voorkomen. Monitoring van trillingen en het geluidsniveau helpt eveneens om afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om aantasting van de loopbanen of de polyamide kooi te voorkomen. Daarnaast moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bedrijfstemperatuur, aangezien de polymeerkooi thermische beperkingen kent ten opzichte van metalen kooien. Dankzij de uitwisselbare buitenring kan deze indien nodig afzonderlijk worden vervangen zonder de overige lagercomponenten te wijzigen.
Belangrijkste voordelen:
• Behoudt een hoge rotatieprecisie in gevoelige toepassingen
• Beperkt trillingen en het geluidsniveau voor een stabielere werking
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie
• Compenseert axiale uitzettingen zonder ongewenste interne spanningen
• Ondersteunt gecontroleerde smering via centrale smeersystemen
Toepassingen:
Dit type SKF lager wordt toegepast in mechanische systemen waar een hoge radiale stijfheid en een uitzonderlijk hoge rotatieprecisie vereist zijn. Het is bijzonder geschikt voor spindels van machinegereedschappen, waar dimensionale stabiliteit en rotatiekwaliteit rechtstreeks bijdragen aan de bewerkingsnauwkeurigheid.
In industriële omgevingen wordt dit lager eveneens toegepast in installaties die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en hoge toerentallen, zoals bepaalde productielijnen of verwerkingsmachines. Daarnaast is deze constructie bijzonder geschikt wanneer de montage strakke passingen vereist en een vereenvoudigde onderhoudsstrategie gewenst is.
Sterke punten
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x115x115 mm |
| Logistiek gewicht | 1040 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 586,49 excl. BTW
/ stuk
€ 709,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
