Spillager SKF 71917 CDGB/P4A, Binnendiameter: 85 mm | Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 18 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:71917 CDGB/P4A
Rubix:03472707
Fabrikant:86681
EAN:7316570943030

Productdetails : SKF 71917 CDGB/P4A SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar in de richting van de lageras zijn verschoven. Dit betekent dat deze lagers zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. Het axiale draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek groter wordt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak met elkaar verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- Contacthoek van 15° of 25°
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 522 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 71917 |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46200 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 612,83 excl. BTW
/ stuk
€ 741,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
