Axiaal hoekcontactkogellager SKF BTW 65 CTN9/SP, Binnendiameter: 65 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 44 mm
Super-precisie hoekcontactkogeltaatslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:BTW 65 CTN9/SP
Rubix:03473466
Fabrikant:430324
EAN:7316574738540

Productdetails : SKF BTW 65 C/TN9/SP HOEKCONTACTKOGELKRAAGLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Dubbelzijdig werkende hoekcontactkogeltaatslagers zijn ontworpen om spindelassen axiaal in beide richtingen op te sluiten. Deze lagers zijn bedoeld voor montage in combinatie met cilinderlagers en bestaan uit twee eenrijige hoekcontactkogeltaatslagers in O-opstelling. Door het grote aantal kogels kunnen deze lagers hoge axiale belastingen in beide richtingen opvangen en is het systeem zeer stijf.
Sterke punten
- Accommodate high axial loads in both directions
- Offer maximum load carrying capacity and maximum system rigidity
- Available for shaft diameters from 35 to 200 mm
- Available with either steel or ceramic balls
- Separable
- Offer maximum load carrying capacity and maximum system rigidity
- Available for shaft diameters from 35 to 200 mm
- Available with either steel or ceramic balls
- Separable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 997 g |
| Breedte | 44 mm |
| Serie | btw |
| Koker | polyamide |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.080,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.306,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
