Hoekcontactkogellager SKF BSA 205 CGB, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15 mm

Super-precisie hoekcontactkogeltaatslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BSA 205 CGB
Rubix:03473422
Fabrikant:2441
EAN:7316571027760
SKF BSA 205 CGB HOEKCONTACTKOGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BSA 205 CGB HOEKCONTACTKOGELTAATSLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze super-precisie kogellagers bieden een zeer hoge loopnauwkeurigheid en zijn zeer geschikt voor lineaire aandrijvingen. Ze zijn ook handig voor andere toepassingen waarbij veilige radiale en axiale ondersteuning vereist is, samen met uiterst nauwkeurige axiale geleiding van de as. Ze bieden een hoge axiale stijfheid en zijn geschikt voor grote axiale belastingen in één richting, hoge toerentallen en snelle acceleraties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x52x52 mm
Logistiek gewicht146 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Seriebsa 2
Kokerpolyamide
Gewicht0,15 kg
Referentietoerental9000 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Hoek62 °
Nauwkeurigheidp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22400 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 206,16 excl. BTW
/ stuk
€ 249,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.