Referenties
Bollé Safety:SWIOTN10E
Rubix:A0692582
EAN:3660740019785


Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Productdetails : BOLLE OVERZETBRIL SWIFT OTG BLAUW PC LENS HELDER SWIOTN10E
De SWIFT OTG overbril van Bollé Safety biedt betrouwbare en comfortabele visuele bescherming voor dragers van corrigerende brillen. Het lichte, ergonomische ontwerp past op de meeste brilmonturen en zorgt voor een perfecte helderheid dankzij de PLATINUM Lite anti-fog en anti-kras behandeling.
Features:
De SWIFT OTG is een overbril die is ontworpen om werknemers die een corrigerende bril dragen te beschermen. Dankzij het metaalvrije ontwerp van één materiaal is de bril volledig recyclebaar en tegelijkertijd robuust en betrouwbaar. De dunne, flexibele veren met textuur zorgen de hele dag voor een stabiele, comfortabele pasvorm, zelfs als je in beweging bent. Ze bieden ook een uitstekende zijdelingse bedekking. Dankzij het brede maar lichte montuur biedt deze beschermende zonnebril uitstekende bedekking en comfort. Dit model is verkrijgbaar in twee versies, afhankelijk van het gebruik: een heldere versie voor binnen en een gerookte versie voor heldere buitenomgevingen. Hij is geschikt voor de meeste corrigerende brillen en houdt het zicht helder zonder druk of ongemak.
Specificaties:
- Gewicht: 39 g
- Montuurtype: randloos
- Montuurvoet: 4 - licht gebogen
- Materiaal montuur: gerecycled polycarbonaat
- Kleur montuur: blauw
- Materiaal glazen: polycarbonaat
- Coating glazen: PLATINUM Lite
- Afmetingen glazen: 146 mm x 55 mm
- Afmetingen Temple: 135 mm
- Model SWIOTN20E: gerookte glazen, filtert 99,99% van UVA en UVB en zichtbare lichttransmissie van 13%
- Model SWIOTN10E: heldere glazen, zichtbare lichttransmissie: 90%.
Normen:
Het SWIFT OTG-model voldoet aan de Europese norm EN ISO 16321-1. Deze norm garandeert de naleving van beschermende brillen. Deze norm garandeert dat veiligheidsbrillen voldoen aan essentiële veiligheids- en prestatievereisten, met name op het gebied van mechanische sterkte, materiaalstabiliteit, visueel comfort en oogbedekking.
Brand informatie:
Bollé Safety, opgericht in Oyonnax in 1888, is een Frans bedrijf dat bekend staat om zijn expertise in het ontwerpen van innovatieve oogbeschermingsoplossingen. Bollé Safety is gevestigd in Villeurbanne en onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, veiligheid en comfort. Het merk is aanwezig in meer dan 80 landen en werkt samen met een breed scala aan industrieën om geavanceerde beschermende brillen aan te bieden. Met meer dan 1.500 referenties en een focus op innovatie is Bollé Safety een belangrijke speler in de industriële veiligheidssector.
Features:
De SWIFT OTG is een overbril die is ontworpen om werknemers die een corrigerende bril dragen te beschermen. Dankzij het metaalvrije ontwerp van één materiaal is de bril volledig recyclebaar en tegelijkertijd robuust en betrouwbaar. De dunne, flexibele veren met textuur zorgen de hele dag voor een stabiele, comfortabele pasvorm, zelfs als je in beweging bent. Ze bieden ook een uitstekende zijdelingse bedekking. Dankzij het brede maar lichte montuur biedt deze beschermende zonnebril uitstekende bedekking en comfort. Dit model is verkrijgbaar in twee versies, afhankelijk van het gebruik: een heldere versie voor binnen en een gerookte versie voor heldere buitenomgevingen. Hij is geschikt voor de meeste corrigerende brillen en houdt het zicht helder zonder druk of ongemak.
Specificaties:
- Gewicht: 39 g
- Montuurtype: randloos
- Montuurvoet: 4 - licht gebogen
- Materiaal montuur: gerecycled polycarbonaat
- Kleur montuur: blauw
- Materiaal glazen: polycarbonaat
- Coating glazen: PLATINUM Lite
- Afmetingen glazen: 146 mm x 55 mm
- Afmetingen Temple: 135 mm
- Model SWIOTN20E: gerookte glazen, filtert 99,99% van UVA en UVB en zichtbare lichttransmissie van 13%
- Model SWIOTN10E: heldere glazen, zichtbare lichttransmissie: 90%.
Normen:
Het SWIFT OTG-model voldoet aan de Europese norm EN ISO 16321-1. Deze norm garandeert de naleving van beschermende brillen. Deze norm garandeert dat veiligheidsbrillen voldoen aan essentiële veiligheids- en prestatievereisten, met name op het gebied van mechanische sterkte, materiaalstabiliteit, visueel comfort en oogbedekking.
Brand informatie:
Bollé Safety, opgericht in Oyonnax in 1888, is een Frans bedrijf dat bekend staat om zijn expertise in het ontwerpen van innovatieve oogbeschermingsoplossingen. Bollé Safety is gevestigd in Villeurbanne en onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, veiligheid en comfort. Het merk is aanwezig in meer dan 80 landen en werkt samen met een breed scala aan industrieën om geavanceerde beschermende brillen aan te bieden. Met meer dan 1.500 referenties en een focus op innovatie is Bollé Safety een belangrijke speler in de industriële veiligheidssector.
Discover SWIFT OTG, the affordable safety over-the-glasses solution designed for superior performance. Equipped with our anti-fog and anti-scratch PLATINUM Lite coating, it ensures crystal-clear vision in all situations. Its wide, lightweight, and well-balanced frame fits comfortably over most prescription glasses while offering optimal upper, lower, and lateral protection. The sleek, contoured temples not only enhance comfort but also provide increased lateral coverage, suitable for various equipment needs.
As part of our Go Green range, SWIFT OTG stands out for its commitment to sustainability. Crafted from 33% recycled polycarbonate, by weight, and entirely recyclable, thanks to its mono-material design without any metal parts, it exemplifies eco-friendly manufacturing without compromising quality or performance.
As part of our Go Green range, SWIFT OTG stands out for its commitment to sustainability. Crafted from 33% recycled polycarbonate, by weight, and entirely recyclable, thanks to its mono-material design without any metal parts, it exemplifies eco-friendly manufacturing without compromising quality or performance.
Sterke punten
- Betrouwbare, comfortabele bescherming voor brildragers;
- Langdurige visuele helderheid dankzij PLATINUM Lite anti-kras en anti-condens behandeling;
- Lichtgewicht, goed gebalanceerd montuur voor langdurig dragen zonder ongemak;
- Dunne, flexibele veren voor uitstekende compatibiliteit met andere PBM's;
- Recyclebaar model zonder metalen onderdelen, milieuverantwoord en duurzaam;
- Verkrijgbaar in twee versies: binnengebruik (helder) en buitengebruik (gerookt).
- Langdurige visuele helderheid dankzij PLATINUM Lite anti-kras en anti-condens behandeling;
- Lichtgewicht, goed gebalanceerd montuur voor langdurig dragen zonder ongemak;
- Dunne, flexibele veren voor uitstekende compatibiliteit met andere PBM's;
- Recyclebaar model zonder metalen onderdelen, milieuverantwoord en duurzaam;
- Verkrijgbaar in twee versies: binnengebruik (helder) en buitengebruik (gerookt).
Toepassingen
De SWIFT OTG overbril wordt aanbevolen voor industriële omgevingen waar oogbescherming nodig is in de aanwezigheid van stof, splinters of andere mechanische gevaren. Hij is geschikt voor gebruik binnenshuis in werkplaatsen, laboratoria, magazijnen of productieruimten, dankzij de kleurloze versie met hoge lichttransmissie. De gerookte versie is geschikt voor buitenwerk, op bouwterreinen of in gebieden met intens natuurlijk licht. Hij kan gedragen worden in de productie, bouw, logistiek, onderhoud en voedingsindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | nee |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen