SKF SYJ 520 LAGERHUIS STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SYJ 520
Rubix:03078539
Fabrikant:27344
EAN:7316571033587
SKF SYJ 520 LAGERHUIS STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter180 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten308 mm
Ashoogte115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYJ 520 LAGERHUIS STAAND


Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. De gietijzeren lagerhuizen zijn sterk, stijf en kosteneffectief. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd. Deze variant voldoet aan de Japanse standaarden.

Sterke punten

- Sterk
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12165 g
Binnendiameter180 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten308 mm
Ashoogte115 mm
Klemmen24 mm
Diameter bevestigingsgaten24 mm
Hoogte225,5 mm
Lengte380 mm
Seriesyj
Gewicht12,3 kg
Aantal gaten2
Breedte95 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84833032
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
221,22 excl. BTW
/ stuk
267,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen