Referenties
INA:RSHEY25-TV-VA-FD
Rubix:A0550428
Fabrikant:0970784500000
EAN:4064327628732




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Productdetails : INA RSHEY 25 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP
Stehlagerblokken, FD-ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | plastic behuizing (she05 tv, wit); radiaal inzetlager van roestvrij staal (va) |
| Totale breedte lager | 39,5 mm |
| Buitendiameter | 36,5 mm |
| Klemmen | 13,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Bouwvorm | lagerblok met korte voet en getapte basis (twee-bout); stelbouten; fd (food) uitvoering |
| Hoogte | 73,5 mm |
| Lengte | 76,2 mm |
| Afdichting | radial insert bearing with krr radial seals; protective cap/end cap options (kask05) |
| Smering | vooraf gesmeerd met voedselcompatibel (food-grade) vet; smeeraansluiting 1/4'-28 unf |
| Serie | rshey..-tv-va-fd |
| Gewicht | 0,37 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Breedte | 34,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,35 excl. BTW
/ stuk
€ 238,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen