Referenties
SNR:UCPH204
Rubix:A0861093
EAN:3413529505210




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCPH 204 KOGELLAGERBLOK
Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met stelschroeven, afdichting met slinger Zelfrichtende lagereenheden met verschillende bevestigingsopties en behuizingen van gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 70 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 40 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Hoogte | 101 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Afdichting | 2 joints |
| Serie | ucph |
| Gewicht | 870 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,33 excl. BTW
/ stuk
€ 16,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen