SKF SYF 40 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

SKF Verticale kogellagereenheden SYF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:SYF 40 TF
Rubix:03078514
Fabrikant:27320
EAN:7316570912944
SKF SYF 40 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten88,9 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SYF 40 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits met korte basis bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis. Deze variant heeft schroefdraad voor bevestigingsbouten en is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Geschikt voor zware ladingen in verschillende richtingen
- Sterk
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x116x80 mm
Logistiek gewicht1680 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten88,9 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter51,8 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte99 mm
Lengte116 mm
Seriesyf
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Breedte48 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 88,50 excl. BTW
/ stuk
€ 107,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden