SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYA3320-C6

SYA3000/5000/7000 Luchtgedreven klep met 5 poorten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYA3320-C6
Rubix:05273820
Fabrikant:SYA3320-C6
SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYA3320-C6
Technische samenvatting
Typesya
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYA3320-C6


De SYA luchtgedreven kleppen met 5 poorten zijn verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage.  De SYA gebruikt dezelfde spruitstukken als de SY-serie (niet-insteekbaar) voor de types 20, 41, 42 en 45. One-touch fittingen zijn verkrijgbaar voor de types met bodypoort.  Verkrijgbare types schroefdraad zijn Rc, G, NPT of NPTF.
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Body ported.
• Normal override (Non-locking).

Series: 3 (SYA3000)
Actuation: 3 (3 Position Closed Centre)
A, B Port Size: C6 (One-touch fitting for ø6)
Thread Type: Rc (None for M5)
Bracket: Without bracket

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Typesya
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,62 excl. BTW
/ stuk
83,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen