GATES TANDRIEM AT10 1320 50 SYNCHRO-POWER

SYNCHRO POWER T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PU AT10 1320 50
Rubix:02330260
Fabrikant:776261325
EAN:5414465229312
GATES TANDRIEM AT10 1320 50 SYNCHRO-POWER

Technische samenvatting

Profielat10
Werklengte1320 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM AT10 1320 50 SYNCHRO-POWER


Meer dan 100 miljoen auto's in Europa zijn voorzien van een distributieriem. Door de huidige technisch geavanceerde motoren, is het belangrijker dan ooit dat onze klanten op ons kunnen rekenen voor distributieriemen met een hoge kwaliteit en een lange levensduur. Daarom levert Gates voor de automobielvervangmarkt PowerGrip® distributieriemen van eerstemontagekwaliteit voor nagenoeg alle modellen. • Vervaardigd uit duurzame, versterkte rubberen componenten (HSN) voor het weerstaan van extreme temperaturen en om de riem te beschermen tegen vet, oliedruppels, vocht en slijtage. • Nauwkeurig gevormde tanden passen precies in de vertanding van de schijf en verminderen de geluidslast. • Trapeziumvormig, curvilineair of afgeleid curvilineair tandprofiel, afhankelijk van de toepassing. • Sterke, gespiraleerde trekkoorden uit glasvezel bieden een grotere weerstand tegen buigvermoeiing en rek. • Ommanteling uit hoogwaardig materiaal om de riem te beschermen tegen de impact van de riemschijven en om het geluid te verminderen. • Afzonderlijk verpakt in een dichtgeplakte kartonnen doos. Deze bevat een kilometersticker en vermeldt de toepassingsmogelijkheden van de riem, het routeschema, afstelpunten en montagetips.

Sterke punten

• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.

Toepassingen

Transportbanden;Lineaire actuatoren;Synchroon transport;Montagelijnen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielat10
Werklengte1320 mm
Breedte riem50 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpu
Aantal tanden132
Aangepaste tariefcode40103900
148,65 excl. BTW
/ stuk
179,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen