GATES TANDRIEM 8MGT 1224 36 POLYCHAIN CARBON VOLT

Synchrone riem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PCV 8MGT 1224 36
Rubix:02351226
Fabrikant:923902153
EAN:5414465491733
GATES TANDRIEM 8MGT 1224 36 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte1224 mm
Breedte riem36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 1224 36 POLYCHAIN CARBON VOLT


Synchrone riemen staan in de industrie bekend om hun hoge prestaties en enorme kostenbesparingen in een reeks toepassingen. Ze zijn ontworpen voor langere hartafstanden bij hoge draagvermogens. Gates maakt gebruik van gepatenteerde koolstofvezel trekkabels voor een hoger vermogen, compactheid en flexibiliteit, terwijl ook het gebruik van achterste spanrollen mogelijk is. In combinatie met Gates® Poly Chain® GT®2-tandwielen beschikt u over een lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij systeem dat meer dan een evenknie is voor rollenkettingen.

Sterke punten

•Duurzame constructie is bestand tegen chemicaliën, olie, verontreinigende stoffen en slijtage
Hoge vermogensdichtheid met een lichtgewicht, schoon lopende constructie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,206 g
Profiel8mgt
Werklengte1224 mm
Breedte riem36 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden153
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
312,54 excl. BTW
/ stuk
378,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen