TEGERA HANDSCHOEN 722 MT 6

Synthetische handschoen TEGERA 722

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:722-6
Rubix:A0613515
EAN:7392626057883
TEGERA HANDSCHOEN 722 MT 6

Technische samenvatting

Maat6
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 722 MT 6


De TEGERA® 722 handschoen is water- en olieafstotend, biedt comfort, grip en duurzaamheid. Een veelzijdige en duurzame keuze.

Kenmerken:
Deze handschoen is vervaardigd van nitril met een coating die loopt van de palm tot aan de knokkels, wat zorgt voor een hoge weerstand tegen schurende elementen en vloeistoffen. Hij is water- en oliebestendig. Het gladde oppervlak biedt een effectieve grip, zelfs in vochtige of vuile omgevingen, terwijl de witte en gele kleur de zichtbaarheid verbetert. De voering van gebreid polyester met een 13-gg structuur biedt uitstekende flexibiliteit en wendbaarheid, ideaal voor precisiewerk.

Specificaties:
- Dompelmateriaal: Nitril
- Voeringstof: Polyester, 13 gg
- Manchetstijl: Gebreide manchet
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-270 mm
- Kleur: Wit, Geel
- Verpakking: Haak met hangtag, 12 paar per verpakking.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de EN 388-norm met een classificatie van 3121A, wat de weerstand tegen schuren (3/4), snijden (1/5), scheuren (2/4) en perforatie (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau A. Daarnaast is de handschoen Oeko-Tex 100-gecertificeerd, wat garandeert dat hij vrij is van schadelijke stoffen.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, bekend om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 zet Ejendals zich in voor het leveren van hoogwaardige producten die de veiligheid van werknemers waarborgen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Practical and flexible synthetic glove for work in damp and dirty environments.

Sterke punten

- Water- en oliebestendig voor optimale bescherming in vochtige en vuile omgevingen;
- Gebreide polyester voering voor comfort en flexibiliteit bij precisiewerk;
- Nitrilcoating met uitstekende grip en weerstand tegen schurende elementen.

Toepassingen

De TEGERA® 722 handschoenen worden aanbevolen voor werkzaamheden zoals middelzware handling, assemblage, machinebediening, installatie en constructie. Ze zijn ideaal voor vochtige en vuile omgevingen, zoals industriële ruimtes, bouwplaatsen, transportsector, houtindustrie en tuinbouw. Deze handschoenen zijn ontworpen om schuurwonden en contact met vuil en vocht te voorkomen, en bieden verhoogde veiligheid en prestaties in veeleisende situaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat6
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalnitril
ESDnee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Lengte220 mm
Land van oorsprongCN
€ 22,80 excl. BTW
/ 12 paar
€ 27,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat