FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S2-1S-G38-T1 542459

VABV koppelingspaneel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABV-S2-1S-G38-T1
Rubix:05128034
Fabrikant:542459
EAN:4052568091149
FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S2-1S-G38-T1 542459
Technische samenvatting
Typevabv verbindingsplaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S2-1S-G38-T1 542459


spruitstuksubbasis VABV-S2-1S-G38-T1 Voor ventieleilanden VTSA en VTSA-F. CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = naar EU-richtlijn laagspanningsapparaten, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 0, Productgewicht = 340 g, Pneumatische aansluiting, poort 2 = G3/8, Pneumatische aansluiting, poort 4 = G3/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevabv verbindingsplaat
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,43 excl. BTW
/ stuk
76,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen