FESTO VERTICALE ONTLUCHTINGSPLAAT VABF-L1-P7A13-G18 574595

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-L1-P7A13-G18
Rubix:05131012
Fabrikant:574595
EAN:4052568103514
FESTO VERTICALE ONTLUCHTINGSPLAAT VABF-L1-P7A13-G18 574595
Technische samenvatting
Typeverticale voedingsplaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VERTICALE ONTLUCHTINGSPLAAT VABF-L1-P7A13-G18 574595


verticale drukuitlaat VABF-L1-P7A13-G18 Roosterafmeting = 16 mm, Max. aantal ventielposities = 1, Werkdruk= -0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Autorisatie = (* RCM-markering, * c CSA us (OL), * c UL us - Erkend (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverticale voedingsplaat
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,44 excl. BTW
/ stuk
31,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen