SMC T-AFTAKSTUK STANDAARD Y210-F01-D

T-AFTAKSTUK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:Y210-F01-D
Rubix:A0727781
Fabrikant:Y210-F01-D
SMC T-AFTAKSTUK STANDAARD Y210-F01-D

Technische samenvatting

Typesmc t-aftakstuk standaard y210-f01-d
Buitendiameter buis28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC T-AFTAKSTUK STANDAARD Y210-F01-D


Smc t-aftakstuk standaard y210-f01-d

Sterke punten

Facilitates the redirection of air flow Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 and 3/4.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc t-aftakstuk standaard y210-f01-d
Buitendiameter buis28 mm
Aansluiting 2g 1/8
Druk10 bar
€ 6,45 excl. BTW
/ stuk
€ 7,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen