LEGRIS INSTEEKNIPPEL 1/4 BI 01860513

Legris Taster BSP vrouwelijk 186

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:0186 05 13
Rubix:06011610
Fabrikant:0186 05 13
EAN:0820099128474
LEGRIS INSTEEKNIPPEL 1/4 BI 01860513

Technische samenvatting

Materiaalverzinkt blisterstaal
Typemetalen snelkoppeling
Buitendiameter buis17 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS INSTEEKNIPPEL 1/4 BI 01860513


Samen met een sonde vormt dit een snelkoppeling die de gebruiker een interessante oplossing biedt voor alle persluchtinstallaties, met een goede verhouding tussen debiet en afmetingen.
Toepassing: Werkplaatsen, spoelen, spuiten, verpakken, fabrieksautomatisering, vulsystemen, reinigen
Materiaal behuizing: VERZINKT BLISTERSTAAL
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP-binnendraad
Nominale diameter (dn): 5
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 10
Gewicht: 0,027

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht28 g
Gewicht verpakking285 g
Materiaalverzinkt blisterstaal
Typemetalen snelkoppeling
Buitendiameter buis17 mm
Aansluiting 1g 1/4 ''
Aansluiting 25 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 64,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen