Referenties
Elesa+Ganter:GN 563.2-55-M6-SW
Rubix:09209880
Fabrikant:GN 563.2-55-M6-SW
EAN:4045525454354





Productdetails : ELESA+GANTER T-GREEP GN 563.2-55-M6-SW
T-handgrepen GN 563.2 kunnen zowel als bedieningselement als voor het vastklemmen worden gebruikt, waarbij grote klemkrachten kunnen worden bereikt. Deze T-handgrepen worden geproduceerd door middel van een persproces, wat resulteert in een zeer dichte structuur met een hoge sterkte en een glad oppervlak. Origineel ELESA-ontwerp, gerealiseerd in metalen uitvoering met toestemming van ELESA s. p. a.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,05 excl. BTW
/ stuk
€ 19,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
