MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=36

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B3036
Rubix:A0052941
EAN:3660338300516
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=36
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden36
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=36


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 36 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden36
ISO-code16b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter291,44 mm
Buitendiameter304,6 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter304,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.557,10 excl. BTW
/ 5 stuks
3.094,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden