MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=45
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P24B3045
Rubix:A0048676
Fabrikant:883268
EAN:3660338366857


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 45 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=45
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 45 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 45 |
| ISO-code | 24b-3 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Diameter van piloot | 60 mm |
| Diameter naaf | 200 mm |
| Totale breedte | 150 mm |
| Kopcirkeldiameter | 561,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.718,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.288,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen