MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=57

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B3057
Rubix:A0048669
Fabrikant:883277
EAN:3660338366949
MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=57

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden57
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=57


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 57 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden57
ISO-code24b-3
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot70 mm
Diameter naaf200 mm
Totale breedte150 mm
Kopcirkeldiameter706,5 mm
€ 4.052,95 excl. BTW
/ stuk
€ 4.904,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen