Referenties
Optibelt:HTD-1360-8M-35
Rubix:A0722780

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1360 35
Tandriem Optibelt
Tandriem Optibelt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1360 mm |
| Breedte riem | 35 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,55 excl. BTW
/ stuk
€ 70,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
