OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2272 30

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2272 8MHP 30
Rubix:A0640324
Fabrikant:1834423
EAN:4014486219159
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2272 30
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte2272 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2272 30


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte2272 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden284
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,77 excl. BTW
/ stuk
118,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen